Japon el testeresi, 2K
Japon el testeresi, 2K
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 430 mm |
Sac uzunluğu | 250 mm |
Sac genişliği | 59 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,6 mm |
Diş aralığı | 1,6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!