Janus Jeanshose
Jeans JANUS
JEANS JANUS BLAU/GRAU 46
Art.-Nr. M443186423
EAN 4255576584430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stylische Jeans-Arbeitshose aus Stretchmaterial, mit moderner Waschung
- Verstärkte Einsätze an stark beanspruchten Zonen
- 1 Beintasche mit Handytasche, 1 Leistentasche, 2 Gesäßtaschen, 1 Meterstabtasche
- Geprägtes X-finity Logo
- YKK Reissverschluss aus recycelten Materialien und verdeckter Knopf am Bund
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 81% Baumwolle, 17% Polyester (5% recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 330 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 32 |