Jádro PTFE pro svářečky hliníku
Sada pro svář. hliníku s jádrem PTFE
KLELE-PTFE-TRT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jádro PTFE musí být veden válečkovým provlakem. Kvůli kompenzaci průměru a stabilizaci je namísto kapilární trubice použita upravená podpěrná trubice. (Pouze pro PTFE jádra s vnějším průměrem do 4,0 mm.)
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr drátu min./max. | 1-1,2 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 175 g |
Délka | 4 m |