Jacke START UP Urban Würth 2024
WINTERJACKE URBAN START UP WUE DGRAU XXL
Art.-Nr. M411548004
EAN 4255663204340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht wattierte funktionelle Jacke im urbanen Look
- Material 150D Oxford
- Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv 3.000 MVP
- Abgedichtete Nähte
- 2 seitliche Eingriffstaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss, 1 Handy-Innentasche mit Klettverschluss
- Hochwertige Innenverarbeitung
- Verstellbare modische Kapuze
- Futter im Logo-Design
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |