JAMO®plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz

Jamo plus Stahl verzinkt mit Zentrierspitze
SHR-BSP-SEKPF-FRT-AW30-(A3K)-6X60/29
JAMO PLUS II

Art.-Nr. 023446560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

JAMO®plus Abstandsmontageschraube Holz-Holz

Art.-Nr. 023446560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Abstandmontageschraube für die nachträglich justierbare Montage von Holzunterkonstruktionen auf Holzuntergründe mit geringen Randabständen.

Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf mit Unterrippengewinde, AW-AntriebUntergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.

Vorteile:


Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und geringen Randabständen. Durch das leichte Ansetzen, die hohe Kraftübertragung, das saubere Kopfversenken und das schnelle Justieren sind kurze Montagezeiten möglich.

Kopf:


Senkfrästaschenkopf mit Unterkopfgewinde und AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.

Frästaschen:


Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.

Gewinde:


Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge und erhöhter Steigung für 25% kürzere Einschraubzeiten.

Kunststoffgleitbeschichtung:


Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.

Spitze:


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung und eine perfekte randnahe Setzung in schmalen Holzquerschnitten.
HinweisDie Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.
Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190, IFT Prüfbericht 50923397

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf schmalen Holzuntergründen ohne Vorbohrung.

Anleitung1.JAMO plus-Schraube ansetzen
2.Holzlatte anschrauben und JAMO plus Schraube versenken
3.JAMO plus mit Linkslauf zurückdrehen Schraube rückdrehen bzw. Abstand justieren. Kopf bleibt bündig mit der Holzlatte

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

60 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

6,6 mm

Kopfdetails

Frästaschen

Innenantrieb

AW30

Nenndurchmesser 2

6,8 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

29 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

29 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

3,8 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Holz
Holzwerkstoff
Brettsperrholz (BSP)
Nadelholz
Baubuche
OSB
Spanplatte

Einsatzbereich

Abstandsmontage
Justierung
Unterkonstruktion

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Zulassung

Prüfbericht 50923397
ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit-Box AW

BIT-AW-SORT-20/25/30-9TLG

9-teilig. Kleine, schlagfeste Bit-Box aus Kunststoff, die in fast jede Tasche passt.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen