Jamo plus Stahl verzinkt mit Zentrierspitze
SHR-BSP-SEKPF-FRT-AW30-(A3K)-6X50/19
JAMO PLUS II
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf mit Unterrippengewinde, AW-AntriebUntergründe:
Vorteile:
Kopf:
Frästaschen:
Gewinde:
Kunststoffgleitbeschichtung:
Spitze:
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf schmalen Holzuntergründen ohne Vorbohrung.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 6,6 mm |
Kopfdetails | Frästaschen |
Innenantrieb | AW30 |
Nenndurchmesser 2 | 6,8 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindelänge (lg) | 19 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 19 mm |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Kerndurchmesser Kopfgewinde | 3,8 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Abstandsmontage |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Zulassung | Prüfbericht 50923397 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!