JAMO® Parafuso de ajuste de distância para madeira/betão
Madeira/betão Jamo, aço galvanizado AW
PARAFUSO JAMO MADEIRA/BETAO 6X110
JAMO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Aço endurecido
- Galvanizado, passivado a azul.
- Fenda AW ou sem excentricidade axial
- Ação rápida da ponta do parafuso
- Centragem excelente
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 110 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 12.5 mm |
Altura da cabeça (k) | 3.5 mm |
Detalhes da cabeça | Rosca sob a cabeça |
Tamanho da fenda | AW30 |
Diâmetro nominal 2 | 9.9 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial com rosca sob a cabeça para ajustar |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Comprimento da rosca (lg) | 70 mm |
Diâmetro do núcleo | 3.9 mm |
Diâmetro do núcleo da cabeça de rosca | 7.4 mm |
Forma da ponta | Ponta |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | OSB |
Área de aplicação | Montagem de espaçamento, Ajuste, Substrutura |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Aprovação | Relatório de teste 50923397, ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!