Izolované svorky na řezání závitů Pro měřicí kabely
Izolovaná samořezná svorka pro zkoušecí kabel
PŘ-MĚŘ-IZOL-CUT-IN-CLIP-(0-4SMM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
100% kontrola hloubky průniku pomocí centrálně namontovaného ovládacího knoflíku
- Minimální poškození izolace
- Obsluha jednou rukou bez otáčení/kroucení měřicích kabelů
Se 4mm objímkou
Umožňuje použití 4mm zkoušecích kabelů
Jmenovité napětí <50 V
Zkoušecí jehla vyrobená z nerezové oceli
Datové listy(X)
Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Max. jmenovité napětí | 50 V/AC/DC |