İzolasyon sıvası, CERAfix 301
İzolasyon sıvası, CERAfix 301
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | Çimento, stiren-akrilat çözelti |
Yoğunluk | 1,6 kg/dm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 1 d |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
En çok ne kadar sonra kapatılabileceği | 1 d |
Muhafaza koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Çözülme-donma değişimleri, Su, Klorür solüsyonu (%5) |
Belirtilen süre sonra yağmura dayanabilme | 3 h |
Yağmura dayanabilme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
İşlem süresi | 60 dak |
Akışkanlık/yoğunluk | Krem kıvamında |
Belirtilen süre sonra basınçlı suya dayanabilme | 7 d |
Basınçlı suya dayanabilme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!