Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İzolasyon dübeli, W-ID

İzolasyon dübeli, W-ID

Ürün no. 090350095

EAN 4024835806039

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İzolasyon dübeli, W-ID

Ürün no. 090350095

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening light loads in pressure-resistant insulating materials (e.g. façade with ETICS)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj uzunluğu (l)

95 mm

Renk

Beyaz

Parçadaki delik çapı (d Bau)

5 mm

Gömme derinliği (h s)

95 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X30

ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Vidalı dübel ASSY-D havşa galvanizli çelik AW

SCR-CS-WO-RW40-(A2K)-8X70/60

Without drill tip, for use with plastic anchors
x 75 ad.
Vidalı dübel ASSY-D mercimek başlı glv. çelik AW

SCR-PANHD-WO-RW40-(A2K)-8X70/60

For use with plastic anchors
x 75 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtımlı dübel için kapak rozeti, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
x 10 ad.