Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Izgara tutucu, W-GBR M8

Izgara tutucu, W-GBR M8

Ürün no. 0864081030

EAN 4047376193949

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Izgara tutucu, W-GBR M8

Ürün no. 0864081030

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Zinc-plated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Mil uzunluğu (SL)

28 mm

Disk çapı (ØT)

52 mm

Mil çapı (Ø ds)

10,5 mm

Vida iç yolu

H2

Bağlantı dişi

IT M8

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çelik için M8 saplama, BFB 8

STUD-ST-BFS8-LT15-LS14-M8

x 100 ad.
Beton için M8 saplama, BFB 8

STUD-CONC-BFB8-LT15-LS27-M8

For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
x 100 ad.