Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Isıyla eriyen yapıştırıcı 300

Isıyla eriyen yapıştırıcı 300

Ürün no. 0890100157

EAN 4046777941227

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Isıyla eriyen yapıştırıcı 300

Ürün no. 0890100157
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
Particularly suitable for rapid and secure sealing of cardboard boxes.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik ağırlığı

500 g

Kimyasal baz

Etil vinil asetat

Renk

Sarımsı

Uzunluk

200 mm

Çap

12 mm

Akışkanlık

4000 mPas

Yumuşama noktası

105 °C

Akışkanlık koşulları

Brookfield

Min./maks. açık tutulma süresi

16-60 s

Min./maks. işlem sıcaklığı

170 - 190 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

oda sıcaklığında, orijinal kabında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler