Isıyla eriyen yapıştırıcı 201
Isıyla eriyen yapıştırıcı 201
Ürün no. 0890100155
EAN 4046777930658
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 500 g |
Kimyasal baz | Etil vinil asetat |
Renk | Beyaz |
Uzunluk | 200 mm |
Çap | 12 mm |
Akışkanlık | 5000 mPas |
Yumuşama noktası | 90 °C |
Akışkanlık koşulları | 180°C'de |
Min./maks. açık tutulma süresi | 20-60 s |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 180 - 200 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında, orijinal kabında |