Isskrape med snøbørste
Isskrape med snøbørste
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Rød |
Lengde | 38 cm |
Min./maks. bredde | 29-130 mm |
Materiale | Plast |
Lengde på gummileppe | 9,5 cm |
Lengde på skrapekant | 9,3 cm |
Bustlengde | 3,6 cm |
Materiale til lang håndtak | Plast |
Materiale til børstehår | PET |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.