Isolierwellrohr geschlitzt verschliessbar
Isolierwellrohr geschlitzt schließbar
ISOWLRO-KST-GESZ-SHLB-SCHW-NW13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung
- Im Gegensatz zum einfach geschlitzen Isolierwellrohr.
- Kein Aufklaffen bei Biegungen
Litzen und Leiter bleiben sauber und geschützt
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin
Datenblätter(X)
Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Farbe | Schwarz |
Nennweite | 13 mm |
Außendurchmesser | 15,8 mm |
Innendurchmesser | 12,9 mm |
Ausführung | Geschlitzt |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 105 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |