Isolierwellrohr PA6 ungeschlitzt
Isolierwellrohr
ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Temperaturbeständigkeit
- Temperaturbereich −40 °C bis +120 °C
- Ideal für Maschinenbau
UV-beständig und hoher mechanischer Schutz
- Perfekt für raue Industrieumgebungen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tierbisse
Chemikalienresistenz
- Beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Sicheres Kabelmanagement auch in öligen Produktionsbereichen
Halogenfrei & flammhemmend (UL94)
- Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen
Flexibel, aber trotzdem robust
- Sicherer Halt auch bei Vibrationen
Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, Fetten, Mineralölen und Kraftstoffen.
Nicht beständig gegenüber konzentrierten, stark oxidierenden Säuren.
Datenblätter(X)
Geeignet für z. B.:
- Automobilindustrie
- Automobilzubehör
- Maschinen-/Apparatebau
- Roboter-/Sonderanwendungen
- Schaltschrankbau
- Elektro
- Sanitär
- Windkraftanlagen/-energieanlagen
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Nennweite | 10 mm |
Außendurchmesser | 13,0 mm |
Innendurchmesser | 9,9 mm |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
