Isoliertülle für Flachsteckhülsen
Isoliertülle für Flachsteckhülsen
ISOTUEL-KST-(KBLFHRNG-D2,5MM)-6,3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kontaktmaß | 6,3 mm |
Leitungseinführungsdurchmesser | 2,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Farbe | Transparent |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!