Isolierter Flachstecker PVC
Crimpkabelschuh isoliert PVC Flachstecker
FLACHSTECKER ISOL. 1,5-2,5 6,3X0,8
Art.-Nr. 0967409155
EAN 4038898427872
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Länge | 21,3 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |