Isolierter Flachstecker PVC
Crimpkabelschuh isoliert PVC Flachstecker
FLACHSTECKER ISOL. 0,5-1,5 4,8X0,8
Art.-Nr. 0967409054
EAN 4038898105718
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 4,8 x 0,8 mm |
Länge | 22,2 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |