Isolierter Flachstecker PVC
Crimpkabelschuh isoliert PVC Flachstecker
CRIMPKBLSHH-FLSTE-(0,5-1,5QMM)-2,8X0,8
Art.-Nr. 0967409051
EAN 4038898507581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Länge | 22,2 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |