Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierte Kabelverbinder Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-ISOLIERT-530TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Isolierte Kabelverbinder Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KBLVERB-SYSKO-ISOLIERT-530TLG - 1

Isolierte Kabelverbinder Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1

Kabelverbinder isoliert 530-teilig Sysko
KBLVERB-SYSKO-ISOLIERT-530TLG

Art.-Nr. 5964055800

EAN 4046777219951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierte Kabelverbinder Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055800
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
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.1

Isolierte Kabelverbinder Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
20 x
Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

ABZWVERB-BLAU-(1,0-2,5QMM)

Beschreibung:
Blau; 1-2,5 mm²
Menge: 20 x
25 x
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

RGZNG-ROT-M4-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²; Rot
Menge: 25 x
50 x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert

FLSTEHUE-ROT-6,3X0,8MM

Beschreibung:
Rot; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge: 50 x
100 x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert

FLSTEHUE-BLAU-6,3X0,8MM

Beschreibung:
Blau; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge: 100 x
50 x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert

FLSTEHUE-GELB-6,3X0,8MM

Beschreibung:
Gelb; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge: 50 x
25 x
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

RGZNG-BLAU-M4-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

RGZNG-BLAU-M5-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

RGZNG-BLAU-M6-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Ringzunge PVC-isoliert

RGZNG-GELB-M6-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
4-6 mm²; Gelb
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Stoßverbinder PVC-isoliert

STOSVERB-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²; Rot
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Stoßverbinder PVC-isoliert

STOSVERB-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge PVC-isoliert

FLSTEHUE-DOPPEL-BLAU-6,3X0,8MM

Beschreibung:
Blau; Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Flachsteckzunge PVC-isoliert

FLSTEZNG-ROT-6,3X0,8MM

Beschreibung:
0,5-1 mm²; Rot; 6,3 x 0,8 mm
Menge: 25 x
25 x
Crimpkabelschuh Flachsteckzunge PVC-isoliert

FLSTEZNG-BLAU-6,3X0,8MM

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau; 6,3 x 0,8 mm
Menge: 25 x
15 x
Crimpkabelschuh Rundstecker PVC-isoliert

RDSTE-ROT-D4MM-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²; Rot
Menge: 15 x
15 x
Crimpkabelschuh Rundsteckhülse vollisoliert PVC-isoliert

RDSTEHUE-ROT-D4MM-(0,5-1,0QMM)

Beschreibung:
0,5-1 mm²; Rot
Menge: 15 x
15 x
Crimpkabelschuh Rundstecker PVC-isoliert

RDSTE-BLAU-D5MM-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 15 x
15 x
Crimpkabelschuh Rundsteckhülse vollisoliert PVC-isoliert

RDSTEHUE-BLAU-D5MM-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; Blau
Menge: 15 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 315 x 62 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-LANG-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-ISOVERB-(4,0-6,0QMM)

x 1 St.
Crimpzange für isolierte Verbinder

CRIMPZANG-(ISO-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig