Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig PVC
Crimpkabelschuh isol. PVC Flachsteckhülse Abzweig
FL.STECKHUE.ABZWEIG 6,3X0,8 ROT
Art.-Nr. 0967407055
EAN 4038898266242
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Länge | 21,2 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |