Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3

Crimp-Flachsteckhülse PVC isoliert DIN 46245
FLSTEHUE-DIN46245-GE-6QMM-9,5X1,2

Art.-Nr. 0967405401
EAN 4038898104209

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete PVC Isolation - Easy Entry
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

4-6 mm²

Farbe

Gelb

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

9,5 x 1,2 mm

Länge

29,2 mm

Nennspannung max.

600 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

75 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen