Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3

Crimp-Flachsteckhülse PVC isoliert DIN 46245
FLACHSTECKHUELSEN-DIN46245-4,8X0,5-ROT

Art.-Nr. 0967405053

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3

Art.-Nr. 0967405053

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete PVC Isolation -easy entry-

Drahtquerschnitt min./max.

0.5-1.5 mm²

Farbe

Rot

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

4,8 x 0,5 mm

Länge

19,2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Isoliermaterial

PVC