Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3
Crimp-Flachsteckhülse PVC isoliert DIN 46245
FLACHSTECKHUELSEN-DIN46245-4,8X0,5-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 4,8 x 0,5 mm |
Länge | 19,2 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 75 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |