Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3
Crimp-Flachsteckhülse PVC isoliert DIN 46245
FLACHSTECKHUELSEN-DIN46245-2,8X0,8-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Länge | 18,8 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 75 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |