Isolierte Flachsteckhülse PVC DIN46245 T1-3
Crimpkabelschuh isol. PVA Flachsteckhülse DIN 46245
CRIMPKBLSHH-46245-6,3X0,8-(4-6MM2)-GELB
Art.-Nr. 0967405400
EAN 4038898090519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Länge | 23,8 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 75 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |