Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierschraube W-IS - DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-200-7X225 Isolierschraube W-IS - DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-200-7X225
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierschraube W-IS - DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-200-7X225 - 1
Isolierschraube W-IS - DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-200-7X225 - 2

Isolierschraube W-IS

Isolierschraube W-IS
DBL-(W-IS)-(A2K)-WEISS-200-7X225

Art.-Nr. 0905026225
EAN 4052703186563
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten in Beton
  • Mit Schraubenkopf weiß (RAL 9003) und Holzwollestruktur, Stahl verzinkt

  • Antrieb: TX 30

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar

  • Geringe Bohrlochteife (h0 = 25 mm)

  • Geringer Bohrdurchmesser (d0 = 6 mm)

  • Kurze Verankerungstiefe

  • Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen der Isolierschraube

  • Nahezu keine Spreizwirkung

  • Komplette und einfache Demontage

  • Einfache und schnelle Montage mit einem Akku-Schrauber oder Tangential-Schlagschrauber

  • Die Zierkappe besteht aus flammhemmenden Kunststoff und ist fest montiert
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)

Hinweis

Der Dübel darf zur befestigung von Dämmstoffen an Decken im Innenbereich verwendet werden, wenn das Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung 15kg/m2 nicht übersteigt.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Isolierschraube eindrehen

Isolierplatte befestigt

Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25): F90 = 0,015 kN, Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02:1977-09 (ETK, Einheits-Temperaturzeitkurve)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung von aller Art von Isolierplatten an Betondecken und -wänden (C20/25)

  • Befestigung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden

  • Geeignet zur Befestigung von Deckendämmplatten, Akkustikplatten, Holzwolleplatten, Mehrschichtplatten an Betondecken und Betonwänden (z. B. Garagendecken, Kellerdecken)

Länge

225 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

200 mm

Kopfdurchmesser

37 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8 mm

Setztiefe (h nom)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

30 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten: Beton
DübelW-IS
Empfohlene Last ohne BrandeinwirkungFempf = C20/25 [kN]0,15
FeuerwiderstandsdauerF90 [kN]0,015
Montagekennwerte: Beton
DübelW-IS
Bohrernenn-∅d0 [mm]6
Bohrerschneiden-∅dcut ≤ [mm]6,25
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]30
Setztiefe der Dübelhülsehnom [mm]25
Durchgangsloch im Anbauteildf ≤ [mm]8,0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser

AUSBLAES-F.REINIG

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen