Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 - 1
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 - 2
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 - 3
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 - 4
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15 - 5

Isolierdübel W-ID SLIM

Isolierdübel W-ID SLIM
DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-RAL7005-8X62-D15

Art.-Nr. 5925148015

EAN 4062856528547

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierdübel W-ID SLIM

Art.-Nr. 5925148015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
  • Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff.

  • Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von min. 8 mm bis max. 12 mm versehen werden.

  • Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch die Putz und Dichtschicht.

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig.

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig.

  • Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken.

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet.
Anwendungsgebiet
Befestigung von Kappleisten
Befestigung von Wandanschlussblechen

Blech anlegen

Isolierdübel einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Kappleisten, Wandanschlussblechen Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern.



Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

Dübellänge (l)

62,7 mm

Kopfdurchmesser (ds)

15 mm

Farbe

Mausgrau RAL 7005

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

8 mm

Setztiefe (h s)

57 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Innenantrieb

AW20

Typbezeichnung

W-ID SLIM

Schaftdurchmesser

6,23 mm

Gewindelänge (Dübelgewinde)

46,9 mm

Leistungsdaten

Achsabstand empf. a ≥ [mm] 150
Randabstand empf. ar [mm] 75
Setztiefe hs [mm] 58
Mindestisolierstärke d ≥ [mm] 60
Loch-∅ im Bauteil dbau [mm] 8 - 12
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-TN-D8,2MM

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen