Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45 Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45 Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45 - 1
Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45 - 2
Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45 - 3

Isolierdübel W-ID Easy

Isolierdübel W-ID EASY
DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-TESTADIMOR-15X45

Art.-Nr. 0903500915

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isolierdübel W-ID Easy

Art.-Nr. 0903500915

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die schnelle, einfache und effiziente Art zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
  • Keine aufwendige Abstandsmontage für leichte Lasten

  • Zur Befestigung von Abschlussblenden in Dämmstoffplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

  • Kein Entstehen von Wärmebrücken da der Dübel nicht ins Mauerwerk eindringt

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet


Ermöglicht zeit- und kostensparende Montage auf der Baustelle


  • Bleche können in der Werkstatt vorbereitet werden

  • Montage von einer Person durchführbar

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und Wärmedämmverbundsystem notwendig
Hinweis

Optionales Zubehör: Handlochstanze zur Einbringung von runden Durchgangslöchern im zu befestigenden Blechteil (die Löcher können in das Blechteil auch gebohrt werden).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandanschlussblechen, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern

Dübellänge (l) (l)

45 mm

Kopfdurchmesser (ds)

15 mm

Farbe

Dunkelbraun

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

10 mm

Setztiefe (h s)

45 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Typbezeichnung

W-ID easy

Schaftdurchmesser

9 mm

Gewindelänge (Dübelgewinde)

41 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handstanzlochzange für Isolierdübel W-ID Easy

DBL-(W-ID-EASY)-LOCHZANGE-10MM

Ermöglicht ein manuelles Erstellen eines Lochs in Blechteilen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Stempel und Matrize für Isolierdübel W-ID Easy

ZB-STEMPEL-DBL-(W-ID-EASY)-10MM

Beschreibung: Ersatzstempel und Matrize zur Handstanzlochzange zum Erstellen eines Lochs ∅ 10 mm in Blechteilen
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen