Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM - 1
Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM - 2
Isolierdübel W-ID Easy - DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM - 3

Isolierdübel W-ID Easy

Isolierdübel W-ID EASY
DBL-(W-ID-EASY)-A2-AW20-CU-15X45-20MM

Art.-Nr. 0903500919

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isolierdübel W-ID Easy

Art.-Nr. 0903500919

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die schnelle, einfache und effiziente Art zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
  • Keine aufwendige Abstandsmontage für leichte Lasten

  • Zur Befestigung von Abschlussblenden in Dämmstoffplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

  • Kein Entstehen von Wärmebrücken da der Dübel nicht ins Mauerwerk eindringt

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet


Ermöglicht zeit- und kostensparende Montage auf der Baustelle


  • Bleche können in der Werkstatt vorbereitet werden

  • Montage von einer Person durchführbar

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und Wärmedämmverbundsystem notwendig
Hinweis

Optionales Zubehör: Handlochstanze zur Einbringung von runden Durchgangslöchern im zu befestigenden Blechteil (die Löcher können in das Blechteil auch gebohrt werden).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandanschlussblechen, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern

Dübellänge (l) (l)

45 mm

Kopfdurchmesser (ds)

20 mm

Farbe

Kupfer

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

10 mm

Setztiefe (h s)

45 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Typbezeichnung

W-ID easy

Schaftdurchmesser

9 mm

Gewindelänge (Dübelgewinde)

41 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handstanzlochzange für Isolierdübel W-ID Easy

DBL-(W-ID-EASY)-LOCHZANGE-10MM

Ermöglicht ein manuelles Erstellen eines Lochs in Blechteilen