Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95 Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95 Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95 - 1
Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95 - 2
Isolierdübel W-ID - DBL-(W-ID)-KST-30X95 - 3

Isolierdübel W-ID

Isolierdübel W-ID
DBL-(W-ID)-KST-30X95

Art.-Nr. 090350095

EAN 4024835806039

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierdübel W-ID

Art.-Nr. 090350095

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylondübel Größe 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Anwendungsgebiet
Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten
Dübel eindrehen ohne vorbohren
Bauteil befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben (z.B. ASSY-D)

  • Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

Dübellänge (l)

95 mm

Farbe

Weiß

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

5 mm

Setztiefe (h s)

95 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Typbezeichnung

W-ID

Leistungsdaten
Dübel 50 95
Empf.
Last
Styropor ≥ PS 20 Fempf. [kN] 0,04 0,08
PUR 30 Hartschaum 0,12 0,20
Achsabstand a ≥ [mm] 150 300
Randabstand ar [mm] 75 150
Setztiefe hs [mm] 50 95
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 50 95
Gewinde-Ø Schraube dGew [mm] 4-5 / M4 8 / M8 1
Bohrernenn-Ø dBohr [mm] ohne Vorbohren
Loch- Ø im Bauteil dBau [mm] 4,5-5,5 8,5 bzw. 4,5-5,5
Bohrloch-Ø im Putz
oder Fassadenblech
d [mm] 18 30
1 Mit Art.-Nr. 0903 8 40 lässt sich der Schraubendruchmesser auf 4-5 reduzieren bei M8 Schraube mind. 35 mm in den Dübel einschrauben.
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 75 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 75 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL-M10

Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
x 10 St.