Isolierdübel-Set Edelstahl  W-ID - DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-A2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel-Set Edelstahl  W-ID - DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-A2 - 1

Isolierdübel-Set Edelstahl W-ID

Isolierdübel W-ID Set Edelstahl A2
DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-A2

Art.-Nr. 090350097

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isolierdübel-Set Edelstahl W-ID

Art.-Nr. 090350097

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x20 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS). Mit vorkonfektionierter Stockschraube aus Edelstahl A2
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Wird vormontiert geliefert

  • Die Stockschraube kann wieder gelöst bzw. zum Ausrichten zurückgedreht werden


Lieferumfang:


  • W-ID 95

  • Abdeckrosette in PA6

  • PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm

  • Stockschraube M10 x 120 mm, A2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlage etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

  • W-ID Set A2 (nicht rostender Stahl A2) darf in Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden. Die Abdeckrosette muss dann mit Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden

Dübellänge (l)

95 mm

Bohrlochdurchmesser im Putz / Fassadenblech (d)

30 mm

Lieferumfang

Abdeckrosette in PA6, PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm, Stockschraube M10 x 120 mm A2

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Weiß

Gewindedurchmesser Schraube (d Gew)

8 mm

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Typbezeichnung

W-ID

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Setztiefe (h s)

95 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

Nicht vorbohren

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

5 mm

Mindestbauteildicke (d)

95 mm

Randabstand (a r)

150 mm

Einschraubtiefe der Schraube max. (d a)

70 mm

Beständigkeit gegen

Alterung
Verrottung
Witterung

Achsabstand (a)

300 mm

Isolierdübel-Set Edelstahl W-ID inklusive:

20 x
Isolierdübel W-ID

DBL-(W-ID)-KST-30X95

Beschreibung: Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)
Menge: 20 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckrosette für Isolierdübel W-ID

ZB-ROSETTE-DBL-(W-ID)

Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels W-ID 
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7428 E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-KFTNUSS-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO-L74

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard Bohrfutter.
x 1 St.
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

ZEBRA
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Schraubwerkzeug für Stockschrauben

EINDRHWZG-STOCKSHR-1/2ZO-M10

Kein Einschrauben oder zusätzliches Justieren der Einschraubteile in die Nuss erforderlich

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen