Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 2
Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 3
Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 4
Isolierdübel SHARK<SUP>® </SUP>ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 5

Isolierdübel SHARK® ISO Edelstahl A2 Set

Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl Set
DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2

Art.-Nr. 590350097
EAN 4062856743797

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen
  • Vorkonfektioniert mit einer Stockschraube M10x12 Edelstahl A2

  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Formschlüssige Befestigung

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Hinweis
  • Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz

  • SHARK® ISO Edelstahl A2 Set darf im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden
Anwendungsgebiet

Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95

Dübel eindrehen ohne vorbohren

Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Regenfallrohren (Schelle) in Verbindung mit der vorkonfektionierten Stockschraube

  • Vor der Montage sind die regionalen Regelungen zur Befestigung von Regenfallrohren zu prüfen

  • Die Nachjustierung der vorkonfektionierten Schraube ist für besonders reibungsbehaftete Holzfaserdämmstoffe nicht gewährleistet (Schraube kann nicht wieder gelöst werden)

  • Empfohlen wird hier ein separates Verarbeiten von Dübel und Schraube, um die Nachjustierung im Holzdämmstoff zu ermöglichen

Dübellänge (l)

95 mm

Bohrlochdurchmesser im Putz / Fassadenblech (d)

28 mm

Lieferumfang

SHARK ISO 95 Abdeckrosette in PA6, Stockschraube M10 x 120 mm A2, PVC Schlauch 12x65 mm

Werkstoff

PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Gewindedurchmesser Schraube (d Gew)

10 mm

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Typbezeichnung

SHARK ISO

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Setztiefe (h s)

95 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

Nicht vorbohren

Mindestbauteildicke (d)

95 mm

Randabstand (a r)

150 mm

Einschraubtiefe der Schraube max. (d a)

70 mm

Beständigkeit gegen

Alterung
Verrottung
Witterung

Achsabstand (a)

300 mm

Leistungsdaten
Dübel95
Dämmstoff EPS 032PU 024Holzfaser 039Mineralfaser 035
Empf. LastenFempf.1) [kN]0,090,140,10,06
Achsabstanda ≥ [mm]300
Randabstandc ≥ [mm]150
Setztiefehs [mm]95
Abmessung StockschraubedGew [mm]10x120/M10 (vorkonfektioniert)
Material SchraubeStahl verzinkt/Edelstahl A2
Bohrennen-∅dBohr [mm]Kein Vorbohren im Dämmstoff nötig
Anschlussgewinde Anbauteildgew [mm]M10
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken ≤ 4mmd [mm]Kein Vorbohren in Putzschichtdicken ≤ 4mm nötig
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken > 4mm oder Fassadenblechd [mm]30
Isolierdübel SHARK® ISO Edelstahl A2 Set inklusive:
20 x
Isolierdübel SHARK® ISO

DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95

Beschreibung: Zur Befestigung leichter Anbauteile in druckfesten WDVS Dämmstoffplatten. Optimal für nachhaltige Holzfaserdämmstoffe
Menge: 20 x
20 x
Stockschraube Edelstahl A2

STOCKSHR-A2-M10X120

Menge: 20 x
20 x
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL

Beschreibung: Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
Menge: 20 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

ZEBRA
Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

ZEBRA
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen