Isolier- und Absperrgrund
Isolier- und Absperrgrund
GRNDG-ISOLIERGRUND-WEISS-2,5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Isolier- und Absperrwirkung
- Für viele kritische Untergründe geeignet
- Greift Styropor nicht an
- Aromatenfrei
Zeitersparnis
- Schnelle Trocknung
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Ergiebigkeit
Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche oder weitere Isolierfarbenanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen. Unzureichende Trocknungszeiten können die Isolierwirkung verschlechtern. Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Aus diesem Grund die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen zuerst prüfen. Die volle Isolierwirkung ist erst nach Überstreichen mit dem Deckanstrich sichtbar, daher immer im kompletten System abprüfen. Der Isolier- und Absperrgrund sollte kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde gelagert werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Wasserrändern, Nikotin, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften, Graffiti und vieles mehr. Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.
Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.
Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen sind die Verunreinigungen mit einer harten, trockenen Bürste gründlich abzubürsten; Nassreinigung ist zu unterlassen.
Spraydose:
Vor Gebrauch Spraydose ausgiebig schütteln. Auftrag erfolgt in dünnen Kreuzgängen, dazwischen Material trocknen lassen für maximale Isolierwirkung.
Lackdose:
Vor der Verarbeitung den Isolier- und Absperrgrund gut aufrühren! Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen. Nur saubere Werkzeuge verwenden. Material ist verarbeitungsfertig eingestellt, Verdünnen mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung möglich, verschlechtert jedoch die Isolierwirkung.
Beim Airless-Spritzen wird empfohlen, eine Düsengröße von 0,019" - 0,023" und einen Spritzdruck von 150 – 180 bar zu verwenden.
Chemische Basis | Acrylcopolymer |
Farbe | Weiß |
Glanzgrad | Matt |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Staubtrockenzeit | 20 min |
Grifffestigkeit | 30 min |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei 20°C, 55% relative Luftfeuchtigkeit |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja, nach 2 Stunden |
Überstreichbar/Überlackierbar Bedingung | bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | +8 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | +30 °C |
Verarbeitungsbedingung | trocken |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | pro Liter (streichen/rollen), bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit |
Ergiebigkeit (Fläche) | 7 m² |
Inhalt | 2.5 l |
Gebinde | Eimer |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Ergiebigkeit (Bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit) | Aerosoldose | ca. 2m² / Dose |
Lackdose | ca. 7m² / Liter (streichen / rollen) | |
Lackdose | ca. 5m²/ Liter (airless-spritzen) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!