Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung nach EN 61111
Isolationsmatte
ISOMAT-ENDLOS-3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Matte aus EPDM Gummi für Arbeiten unter Spannung
- Rutschhemmende Oberfläche durch feine Rippen
- Öl- und chemikalienbeständig
- Farbcodierung auf dem Mattenrücken
Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.
Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 10 Meter / VE 1000
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Datenblätter(X)
Im Hochspannungsbereich wie Hochspannungs– und Schaltanlagen in offener Bauweise.
Ausführung | Kundenindividueller Zuschnitt |
EN-Norm | BS EN 61111:2009 |
Klasse | 0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt |
Länge x Breite x Dicke | 100 x 1000 x 3 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1,400 g |