Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Isolations-Einstechklemmen für Messleitungen

Isolations-Einstechklemme für Messleitung
ISOEINSTEKLE-F.MESSLTG

Art.-Nr. 0715531011
EAN 4050641874696
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
Bis zu 4 mm Kabeldurchmesser geeignet

100% Kontrolle der Eindringtiefe durch den mittig angebrachten Einstelldrehknopf


  • Minimale Verletzung der Isolation

  • Einhändiges Bedienen ohne Aufrollen/Verdrehen der Messleitungen


Mit 4-mm-Buchse


Ermöglicht den Einsatz von 4-mm-Messleitungen



Bemessungsspannung <50 V



Prüfnadel aus Edelstahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussbuchsendurchmesser

4 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Nennspannung max.

50 V/AC/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen