Isolasjonsholder W-DT
Isolasjonsholder W-DT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Skivediameter | 60 mm |
Innvendig hulldiameter (d hole) | 6,5 mm |
Skivehøyde (h disc) | 4,4 mm |
Forsenkningsdiameter (d count) | 20 mm |
Lengde | 31 mm |
Materiale | polyetylen - PE |
Min. festetykkelse | 26 mm |
Lengde 2 | 11,2 mm |
Egnet for skruehodediameter | 12,4 mm |
Maks. nødvendig skruediameter | 6,1 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.