Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Isolante acustico antislittamento

Isolante acustico antislittamento

Cod. art. 0818050220

EAN 4053479254845

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Isolante acustico antislittamento

Cod. art. 0818050220

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 30 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottostrato per parquet e pavimenti in laminato

Isolante acustico antislittamento e freno al vapore in un unico prodotto



Adatto per riscaldamento a pavimento



Può essere usato su entrambi i lati



Fa risparmiare tempo in fase di posa, la pellicola è laminata allo stesso tempo



Non si deteriora, resistente all'umidità



Rispettoso dell'ambiente grazie alla composizione a base di fibre miste rigenerate



Non contiene sostanze nocive


Facile da smaltire

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

L'isolante acustico antislittamento è indicato per la posa di parquet flottante e pavimenti laminati. Isolante acustico antislittamento e freno al vapore in un solo prodotto.

Istruzioni

Si prega di controllare se i valori di umidità residua della superficie sono conformi alla norma DIN 18365. Stendere i rulli l'uno contro l'altro senza spazi, in modo che sia coperta la sovrapposizione della pellicola. Non è richiesto alcun adesivo aggiuntivo. Se il parquet ha una parte ruvida, il lato della pellicola può essere girato a faccia in su (ciò non ha ripercussioni sull'efficacia del freno al vapore).

Materiale

Pile in polipropilene

Colore

Grigio puntinato

Spessore complessivo

2,5 mm

Lunghezza

30 m

Larghezza

1 m

Lunghezza rotolo

30 m

Spessore

2,5 mm

Peso per m²

300 g

Allungamento longitudinale max

25 %

Allungamento trasversale max

25 %

Forza di trazione longitudinale

50 N

Isolante acustico rumore di calpestio in condizioni di distacco

16 dB

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello con lama trapezio con manico in metallo sottile ed estremamente robusto

COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Adatto per diverse profondità di taglio
x 1 pz.
Colla per parquet

COLLA TERMOF. PER BORDAT. MAN. 10 KG

Colla a dispersione monocomponente per l'incollaggio di parquet/laminati per posa flottante.
Acrilico per parquet

ACRYSEAL-PARQ-MAPLE/BIRCH-310ML

Per sigillare le fughe dei parquet in ambienti interni
Acrilico per parquet

ACRYSEAL-PARQ-OAK-310ML

Per sigillare le fughe dei parquet in ambienti interni