Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İskele cırcır anahtarı

İskele cırcır anahtarı
İSKELE CIRCIR ANAHTARI (SW19-22)

Ürün no. 0713851192

EAN 4024835849456

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İskele cırcır anahtarı

Ürün no. 0713851192
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
Ters çevrilebilir, iki farklı çene boyutuyla, krom-vanadyum çeliği

Tek üründe iki alet



Saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş arasında geçiş yapar


Çalışması kolay ve çok rahat.



Cırcır ucunda sivri uçlu konik pim bulunur


İskele deliklerini hizalamak için.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

19 x 22 mm

Uzunluk (L1)

310 mm

Halka dış çapı (B)

41 mm

Konik cıvata uzunluğu (L2)

90 mm

Konik cıvata çapı (D1)

16 mm

Cırcır kafa yüksekliği (H)

50 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler