Işık rengini ayarlamak için kontrol kablosu
Işık rengini ayarlamak için kontrol kablosu
Ürün no. 0976502225
EAN 4053479579283
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Plastik |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LED A |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!