Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Irányjelző

Irányjelző
HÁTFAL VILLOGÓ

Cikksz. 081243 11
EAN 4011231776103
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
Universal, for bulbs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

136 mm

Szélesség

113 mm

Magasság

20 mm

Furat

6.5 mm

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Üvegfoglalatos izzó

W5W, HELYZETJELZŐ-, INDEX-, FIGYELM

FIRSTEC
Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
x 10 db
Üvegfoglalatos izzó

ÜVEGFOGLALATÚ IZZÓK, W2,1X9,5D

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
x 10 db