Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Involucro Original Prusa XL

Involucro stampante 3D Prusa XL
INVOLUCRO-STAMPANTE-3D-PRUSA-XL

Cod. art. 9501021061

EAN 4099618959851

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Involucro Original Prusa XL

Cod. art. 9501021061
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
Accessorio opzionale per la stampante Prusa XL che consente la stampa 3D ad alte temperature per materiali come ASA
  • Accessorio opzionale per la stampante 3D Original Prusa XL

  • Progettato per un'installazione rapida e semplice con la stampante

  • Ambiente di stampa stabile a temperature elevate

  • Ideale per la stampa di materiali complessi ad alte temperature

  • Previene le correnti d'aria e riduce al minimo la deformazione dei componenti.

  • L'involucro è collegato direttamente alla scheda madre e consente quindi la configurazione di una gamma di funzioni utili direttamente tramite il pannello di controllo LCD della stampante.

  • Un sistema di filtraggio avanzato con filtro HEPA (efficienza del 99,9%) aiuta a ridurre gli odori e impedisce il rilascio di particelle ultrafini (UFP) nell'aria. La filtrazione viene controllata automaticamente dalla stampante e l'aria fuoriesce dall'involucro attraverso il filtro HEPA. Per prolungare la durata del filtro HEPA, la filtrazione viene disattivata per materiali quali PLA e PETG, che producono poche particelle e poco odore, ma può essere attivata manualmente. La stampante XL avvisa l'utente non appena è necessario sostituire il filtro HEPA.

  • Controllare la temperatura utilizzando il termometro sullo sportello dell'involucro o le informazioni sul display della stampante.

  • Striscia LED sincronizzata aggiuntiva per illuminare l'area di stampa e visualizzare lo stato della stampante

  • L'involucro riduce inoltre il rumore e copre tutte le parti mobili della stampante.

  • L'involucro viene fornito come kit.

  • Gli attrezzi necessari sono inclusi nel kit.
Indicazione

Sarà necessario sostituire alcune parti in materiale plastico della stampante, come il Nextruder o i supporti della cinghia, con le parti incluse nel pacco, realizzate con un materiale più resistente al calore (PCCF).


Questo pacco non include una stampante 3D.



Il pacco base include: tutti i componenti necessari per costruire l'involucro (parti del telaio, pannelli laterali trasparenti, pannelli superiore e inferiore, coperchio a soffietto, materiale di fissaggio, rinforzo del telaio della stampante), ricambi in PCCF per la stampante XL, sensore di temperatura, striscia LED e documentazione. Involucro Original Prusa XL viene fornito come kit smontato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

È possibile impostare le prestazioni di filtraggio e anche la durata del filtraggio dopo la stampa (ad esempio, quando si stampa con materiali come ASA o PCCF) per dare al sistema il tempo in più necessario per filtrare eventuali particelle generate durante il lavoro di stampa, controllare le strisce LED e verificare facilmente la durata del filtro HEPA nel menu della stampante.

Produttori

Prusa

Colore

Nero

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.