Intumeszierender Streifen Turbo IS-T als Rohrmanschette
Intumeszierender Streifen Turbo IS-T
STRFN-INTUM-TURBO-IS-T-50MM-10M
Art.-Nr. 0893304361
EAN 4065746515511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr elastisches Material
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- Wasserresistentes Material
- Selbstklebend
ETA-18/0115
Datenblätter(X)
Intumeszierender Streifen Turbo IS-T als Rohrmanschette für die Kombideckenschottysteme W2 I-Block 90 K und System W 3 I-Block 120 K nach aBG Z-19.53-2669.
Dicke | 1,5 mm |
Länge | 10 m |
Breite | 50 mm |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerbeständig |
Farbe | Grau |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |