Intumeszierender Streifen Plus
Intumeszierender Streifen plus
STRFN-INTUM-PLUS-100MM-10M-NSK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung
Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84393.jpg)
verwendeten Zulassung
um die entsprechenden
Installationen
legen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84399.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84398.jpg)
Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [H2]
- Rohrabschottung Intumeszierender Streifen plus [H2]
- Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11
- Für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren, bzw. nicht brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kälte kautschuk isoliert sind
- Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert
Material wird mit einer Stärke von 1,5 mm mind. einlagig, bei größeren Rohrdurchmessern gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-3333/2736-MPA BS mehrlagig, um die Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert
Dicke | 1,5 mm |
Länge | 10 m |
Breite | 100 mm |
Abmessungen: | ||
Feuerwiderstandsklasse | R 90 | |
Material | Maximaler Rohrdurchmesser | |
Massivwände und -decken | Leichte Trennwände | |
Isolierung gelegt und durch eine selbstklebende Beschichtung fixiert. | ||
Wandstärke Beton bzw. Mauerwerk | ≥ 150 mm | |
Deckenstärke Beton | ≥ 150 mm | |
Wandstärke Leichte Trennwände | ≥ 150 mm | |
Stahl und Guss | ≥ 244 mm | ≥ 204 mm |
Edelstahl | ≥ 244/204 mm | ≥ 204 mm |
Kupfer | ≥ 88,9 mm | ≥ 108 mm |
Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärke und Isolierdicken sind unbedingt den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen zu entnehmen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!