Intumeszierende Matte Plus
Intumeszierende Matte plus
MAT-INTUM-125MM-10M
Art.-Nr. 0893304521
EAN 4038898842927
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abstand 0 mm zwischen den Isolierungen möglich
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht und auch nachträglich zu installieren
- Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten
- Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen P-3680/8053-MPA BS
- Wanddurchführungen R 90 für leichte Trennwände P-3682/8073-MPA BS
- Wand- und Deckendurchführungen R 90/R120 P-2400/985/19-MPA BS
- Wand- und Deckendurchführung 90 bzw. 120 Minuten Z-19.53-2565
- Feuerwiderstandsdauer 90 bzw. 120 Minuten
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System <[H2]/>Rohrabschottung Intumeszierende Matte plus <[H2]/>
Für Wand und Deckendurchführungen von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren, die mit brennbaren Isolierungen versehen sind, z.B. bei Kälteleitungen, die mit Kältekautschuk isoliert sind
- Material wird mit einer Stärke von 1,1 mm, 2-lagig um die Isolierung gelegt und mit Stahldraht (mindestens 0,8 mm) auf der Isolierung fixiert
- Beim Einsatz von Mineralwolle bzw. Schaumglas, Baustoffklasse A, nur eine Lage notwendig
Dicke | 1,1 mm |
Länge | 10 m |
Breite | 125 mm |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!