Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Intumescerende mat Plus

Intumescerende mat plus

Art.-nr. 0893304521

EAN 4038898842927

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Intumescerende mat Plus

Art.-nr. 0893304521
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
Druppelt niet in geval van brand
  • 0 mm afstand tussen de isolatie is mogelijk

  • Schuimt in geval van brand

  • Eenvoudig te installeren, ook achteraf

  • Geen materiaaluitwisseling in brandgebieden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in het systeem [C] + [H2]


  • Brandafdichting W combinatie [C]

  • Buisafdichting intumescerende mat plus [H2]


Voor wand- en plafonddoorvoeren van niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie, bijv. voor koude leidingen die zijn geïsoleerd met koud rubber

Handleiding
  • Materiaal wordt rond de isolatie geplaatst met een dikte van 1,1 mm in 2 lagen en bevestigd aan de isolatie met staaldraad (minimaal 0,8 mm)

  • Bij gebruik van minerale wol of schuimglas, bouwmaterialen klasse A, is slechts één laag nodig

Dikte

1,1 mm

Lengte

10 m

Breedte

125 mm

Kleur

Grijs

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wikkeldraad

BINDDRAAD-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

Voor het omwikkelen van isolatie van minerale wol en intumescerende stroken als er brandbeveiligingsvereisten van toepassing zijn
x 10 st
Bevestigingsset voor intumescerende mat plus

ASMBY-SET-(F.MAT-INTUM)

For wall and ceiling ducts of non-flammable pipes that have flammable insulation, e.g. for cold piping insulated with rubber foam refrigeration insulation
x 1 st
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-CBL

x 20 st
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-PIPE-CBL-2004

x 20 st