Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore manuale HAT 02

Pulsante interruttore HAT 02 selettore chiusura

Cod. art. 0688002180

EAN 4052703274406

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore manuale HAT 02

Cod. art. 0688002180
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
Per selettori di sequenza di chiusura

L'interruttore manuale viene utilizzato in ambienti asciutti, per l'intervento manuale sui dispositivi fermaporta in accordo con le linee guida dell'Istituto Tedesco di tecnologia delle costruzioni (DIBt).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Montaggio a parete superficiale/nascosto

Area di applicazione

Area oggetto

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo, Chiudiporta, Chiudiporta ad apertura libera

Per numero di porte

1, 2

Opzione di fissaggio

Montaggio a parete

Direttive DIN

DIN R/L

Tipo di installazione

Montaggio superficiale e a filo

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Bianco puro, Rosso fuoco

Tensione di ingresso

24 V/DC

Classe di protezione IP

IP 20

Corrente max

1 A

Tensione contatto

24 V/DC

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Dichiarazione di conformità CE

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Calamite di fissaggio THM 425

MAGNETE-PORTE-TAGL-FUOCO-HM425

Fermaporta magnetico di forma rotonda con morsetti di connessione nascosti
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 413 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 433 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Magnete di ritenuta THM 440 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

ADHMAGN-F.CSEQ-THM440-WLINSTL

Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta
x 1 pz.
Terminating module AM 142

TRMMOD-F.CSEQ-AM142

For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637