Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Interruttore luce senza contatto Con sensore a infrarossi

Sensore infrarossi

Cod. art. 0976700024

EAN 4065746461689

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Interruttore luce senza contatto Con sensore a infrarossi

Cod. art. 0976700024
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
La commutazione senza contatto viene generata da persone o oggetti in avvicinamento
  • Commutazione affidabile grazie ad un sensore a infrarossi

  • Accensione del sensore tramite l'avvicinamento di persone o cose: 1. Avvicinamento = la luce si accende, 2. Avvicinamento = la luce si spegne

  • Distanza massima dal sensore: da 0 a massimo 50 mm

  • Sensore rotondo per poter essere avvitato o incollato all'
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min/max

220-240 V

Tensione di ingresso

230 V

Tensione di ingresso min

220 V

Tensione di ingresso max

240 V

Numero sensori

1 PZ

Tensione in uscita

230 V

Potenza resa

250 W

Tipo collegamento (principale)

Spina europea

Tipo collegamento (secondario)

Spina europea

Lunghezza cavo (principale)

2000 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

300 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

83 mm

Larghezza

35 mm

Altezza

19 mm

Frequenza min

50 Hz

Frequenza max

60 Hz

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione