Interruttore di protezione personale PRCD-S+
Interruttore di protezione personale PRCD-S+
PROT-SALVAVITA- PRCD-S
Cod. art. 0774610001
EAN 4058794907094
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Interruttore automatico portatile per correnti di guasto con corrente di misurazione differenziata ≤ di 30 mA per correnti alternate, correnti di guasto dirette a impulsi e correnti di guasto per fasi
- Dispositivo in linea intermedio per il collegamento diretto in linea
- Rileva gli errori di misurazione (ad esempio l'uso di guanti) e non si accende.
- Verifica completamente automatica delle corrette condizioni di collegamento
- Spegne L ed N in situazioni di guasto; il circuito del conduttore di protezione rimane chiuso.
- Il circuito del conduttore di protezione viene acceso in anticipo e spento successivamente.
- Protezione contro sovratensione e sottotensione
- Rileva i guasti dell'impianto.
Informazioni DGUV 203-006 (precedentemente BGI/GUV-I 608)
Consigliato dall'associazione tedesca dell'industria edile (www.bgbau.de).
Caratteristiche tecniche(X)
Protezione personale mobile affidabile contro gli impianti elettrici difettosi nei cantieri edili e nei cantieri di assemblaggio
Da non utilizzare in:
- Frigoriferi o altre applicazioni
- Macchine con correnti di accensione elevate
- Reti di corrente IT (trasformatori di isolamento, generatori di corrente, ecc.)
Sezione trasversale cavo min/max | 1-2,5 mm² |
Corrente nominale | 16 A |
Frequenza | 50 Hz |
Corrente nominale residua | 30 mA |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 55 |
Temperatura di esercizio min/max | -25 a 45 °C |